BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D112MC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6VEW Μοντέλο: EMVM3615C

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,898.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC IEC Frame
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζαD112MC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 6.7
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3642M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή3.700 kW
Συνολικό μήκος17.39 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος78
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,750 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Πατημένο & κλειδί
    • Διάμετρος άξονα: 1.103 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλαίσιο NEMA / IECΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 0.75kW, 3 Phase, TEFC, D80C | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€1,297.99
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 3 Phase, TEFC, D90LC Frame | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,383.90
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2kW, 3 Phase, TEFC, D90LC Frame | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FΤ--22.200 kW14.63 "€1,545.33
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2kW, 3 Phase, TEFC, D100C Frame | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FΤ--42.200 kW15.88 "€1,663.34
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D100LC Frame | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FΤ--23.700 kW15.88 "€2,036.21
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR MVM3458C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25kW, 3 Phase, TEFC, D71C | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FΤD71C0.53 Amps04.25 Τ TE-€790.13
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR MVM3460C IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25kW, 3 Phase, TEFC, D71C | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "€841.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D112MC Frame
€1,898.38 /μονάδα