BALDOR MOTOR Μοτέρ πλαισίου Metric IEC, B14 Face, Τριφασικό


Φίλτρα
Βάση: N , Τύπος βάσης: Χωρίς τοποθέτηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: D71C , Hz: 60 , Τοποθέτηση: F2 , Τύπος τοποθέτησης: Φλάντζα, C-Face , Σχεδιασμός NEMA: B , Διάμετρος άξονα: 14mm , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Εγγύηση: 2 Έτος , Βάρος: 22 lb
ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλαίσιο NEMA / IECΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MVM3460C
-------10.49 "€841.11
A
MVM3542C
-3.2-3/1.510 LB-FΤD80C1.2 Amps04.56 ΤΕ-€930.78
A
MVM3458C
-1.4 / .74.2 LB-FΤD71C0.53 Amps04.25 Τ TE-€790.13
A
MVM3461C
-2.6-2.4/1.26.9 LB-FΤD71C1.05 Amps04.37 Τ TE-€887.36
A
MVM3463C
-2.8/1.46.6 LB-FΤD71C0.75 Amps02.56 Τ TE-€875.09
B
EMVM3546C
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€1,297.99
B
EMVM3558C
3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,383.90
B
EMVM3559C
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FΤ--22.200 kW14.63 "€1,545.33
B
EMVM3611C
3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FΤ--42.200 kW15.88 "€1,663.34
B
EMVM3613C
3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FΤ--23.700 kW15.88 "€2,036.21
B
EMVM3615C
3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€1,898.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;