Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MUELLER INDUSTRIES 567-240 Σωλήνας 1-1 / 2 ίντσες 24 ιντσών ανθρακούχο χάλυβα | AE9ZEB 6P917 / 567-240GR

MUELLER INDUSTRIES 567-240 Θηλή σωλήνων 1-1/2 ίντσας 24 ιντσών χάλυβας άνθρακα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZEB Πρότυπο: 567-240Cross Ref: 6P917 / 567-240GR

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή σωλήνων
σύνδεσηΣπείρωμα
Μέσα Dia.1.61 "
Μήκος24 "
ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Πίεση1064 psi @ 650 βαθμοί F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Εκτός Dia.1.9 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα40
Wall Πάχος0.145 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)61.21
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7306305032
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
MUELLER INDUSTRIES 567-180GR Σωλήνας 1-1 / 2 ίντσες 18 ίντσες ανθρακούχο χάλυβα AC3VYX 2WV28 / 567-180 567-180ΓΡ18 "€46.92
MUELLER INDUSTRIES 567-300GR Σωλήνας 1-1 / 2 ίντσες 30 ίντσες ανθρακούχο χάλυβα | AC3VYY 2WV29 / 567-300 567-300ΓΡ30 "€66.95
MUELLER INDUSTRIES 567-600GR Σωλήνας θηλή 1-1 / 2 ίντσες 60 ιντσών ανθρακούχο χάλυβα | AC3VYZ 2WV30 / 567-600 567-600ΓΡ60 "€116.76
MUELLER INDUSTRIES 567-360 Σωλήνας 1-1 / 2 ίντσες 36 ίντσες Χάλυβας άνθρακα | AE9ZEC 6P919 / 567-360GR 567-36036 "€78.34
MUELLER INDUSTRIES 567-480 Σωλήνας 1-1 / 2 ίντσες 48 ιντσών ανθρακούχο χάλυβα AE9ZED 6P920 / 567-480GR 567-48048 "€99.89
MUELLER INDUSTRIES 567-720 Σωλήνας 1-1 / 2 ίντσες 72 ίντσες χάλυβας άνθρακα | AE9ZEE 6P922 / 567-720GR 567-72072 "€136.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 567-240 Θηλή σωλήνων 1-1/2 ίντσας 24 ιντσών χάλυβας άνθρακα
€57.51 /μονάδα