Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL625A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUM

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSL625A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56YZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WUM Μοντέλο: JSL625A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€916.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές18/9
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή6.34 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56YZ
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου72
Ροπή πλήρους φορτίου2.28 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 14 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 12 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.41 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Φάση1
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηR
RPM3450
Θερμ. Αύξηση56 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά1924L

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 6.03 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1986A02
    • Ροπή Pull-Up: 4.74 LB-FT
    • SF AMP: 21 / 10.5
    • Εκκίνηση ρεύματος: 53.2 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL425A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FΤ175M54 βαθμοί Γ1720L€630.72
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL525A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FΤ175P71 βαθμοί Γ1724L€672.96
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3155 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M€971.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSL625A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56YZ Frame
€916.80 /μονάδα