Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL425A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame | AJ6WUK

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSL425A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WUK Μοντέλο: JSL425A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€630.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές10.2/5.1
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή4.18 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56Y
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου64
Ροπή πλήρους φορτίου1.15 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος5 # 18,1 # 14 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.51 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 75
Φάση1
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηM
RPM3450
Θερμ. Αύξηση54 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά1720L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 1.85 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1203A02
    • Ροπή Pull-Up: 1.32 LB-FT
    • SF AMP: 13.2 / 6.6
    • Εκκίνηση ρεύματος: 27.4 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL525A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FΤ175P71 βαθμοί Γ1724L€672.96
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL625A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FΤ175R56 βαθμοί Κελσίου1924L€916.80
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3155 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M€971.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSL425A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame
€630.72 /μονάδα