Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3155 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUU

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSM3155, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56YZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WUU Μοντέλο: JSM3155

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€971.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές5.4/2.7
ΒάσηN
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56YZ
HP2
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86
ΑναθεώρησηE
RPM3450
Χαρακτηριστικά3430M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL425A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FΤ175M54 βαθμοί Γ1720L€630.72
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL525A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FΤ175P71 βαθμοί Γ1724L€672.96
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL625A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FΤ175R56 βαθμοί Κελσίου1924L€916.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSM3155, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56YZ Frame
€971.37 /μονάδα