KERN AND SOHN Βρεφικές ζυγαριές σειράς MBC-NM


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Υλικό: πλαστικός , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 55 mm , Ύψος πλατφόρμας: 280 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μονάδες: Kg , Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης: 600 x 280 x 55 χιλιοστών , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 600 mm
ΣτυλΜοντέλοΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MBC 15K2DM
276 mm0.002, 0.005 κιλό320 x 410 x 70 χιλιοστών70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 κιλό600 x 276 mm€493.12
B
MBC 20Κ10Μ
280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 χιλιοστών72 mm280 mm+/-0.01Kg0.2Kg600 x 280 mm€493.12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;