Ζυγαριά μωρού KERN AND SOHN MBC 20K10M, 20Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8KLY

KERN AND SOHN MBC 20K10M Baby Scale, 20Kg Max. Βάρος, 10g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KLY Μοντέλο: MBC 20K10M

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€493.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρεφική κλίμακα
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.01Kg
Πλάτος πεζών320mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης320 x 280 x 72 χιλιοστών
Ύψος στέγασης72 mm
Μήκος στέγασης280 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.01Kg
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.2Kg
Βάθος πλατφόρμας55 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης600 x 280 mm
Αναπαραγωγικότητα0.01Kg
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης20kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης600 x 280 x 55 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης280 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας600 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6
Ύψος πλοίου (cm)17.5
Μήκος πλοίου (cm)65
Πλάτος πλοίου (cm)48
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά μωρού KERN AND SOHN MBC 15K2DM, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KLW MBC 15K2DM276 mm0.002, 0.005 κιλό320 x 410 x 70 χιλιοστών70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 κιλό600 x 276 mm€493.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN MBC 20K10M Baby Scale, 20Kg Max. Βάρος, 10g Αναγνωσιμότητα
€493.12 /μονάδα