Ζυγαριά μωρού KERN AND SOHN MBC 15K2DM, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KLW

KERN AND SOHN Ζυγαριά μωρού MBC 15K2DM, μέγιστο 6 και 15 κιλά. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KLW Μοντέλο: MBC 15K2DM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€493.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρεφική κλίμακα
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.002, 0.005 κιλό
Πλάτος πεζών320mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης320 x 410 x 70 χιλιοστών
Ύψος στέγασης70mm
Μήκος στέγασης410 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.002, 0.005Kg
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.04, 0.1 κιλό
Βάθος πλατφόρμας55 mm
Ύψος εξέδρας280 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.002 / 0.005kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης600 x 276 mm
Αναπαραγωγικότητα0.002, 0.005 κιλό
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης6 / 15kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης600 x 280 x 55 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης276 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας600 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.91
Ύψος πλοίου (cm)17.7
Μήκος πλοίου (cm)65.4
Πλάτος πλοίου (cm)48
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά μωρού KERN AND SOHN MBC 20K10M, 20Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8KLY MBC 20Κ10Μ280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 χιλιοστών72 mm280 mm+/-0.01Kg0.2Kg600 x 280 mm€493.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά μωρού MBC 15K2DM, μέγιστο 6 και 15 κιλά. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα
€493.12 /μονάδα