Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL525A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame | AJ6WUL

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSL525A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WUL Μοντέλο: JSL525A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€672.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές12.6/6.3
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή4.53 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56Y
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου68
Ροπή πλήρους φορτίου1.51 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος5 # 16,1 # 14 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο4.25 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηP
RPM3450
Θερμ. Αύξηση71 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά1724L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.38 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1203A02
    • Ροπή Pull-Up: 3.96 LB-FT
    • SF AMP: 15.6 / 7.8
    • Εκκίνηση ρεύματος: 39.2 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL425A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FΤ175M54 βαθμοί Γ1720L€630.72
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL625A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FΤ175R56 βαθμοί Κελσίου1924L€916.80
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3155 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M€971.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSL525A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame
€672.96 /μονάδα