3M Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, NPT 3/4 ίντσας


Φίλτρα
Χρώμα: Άσπρο , Σύνδεση: 3 / 4 "NPT , Φιλτράρισμα μέσων: Ενεργός άνθρακας , Υλικό κεφαλής: Ισόπλαστος , Υλικό στέγασης: Πολυπροπυλένιο , Μέγιστη. Πίεση: 125 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 100 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΡυθμός ροήςΕίδοςΜικρόνιαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜειώνειΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SF165
3.34 gpmΣύστημα φίλτρων35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Χλώριο, Οσμή, Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,002.71
B
5624506
4.2 gpmΣύστημα φίλτρου νερού55"23 1 / 2 "14 "Χλωραμίνες, γεύση και οσμή χλωρίου, ιζήματα€1,218.16
C
5624204
5 gpmΣύστημα φίλτρων55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Χλωραμίνες, χλώριο, οσμή και κλίμακα, ιζήματα, γεύση€1,772.16
D
5624301
5 gpmΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,271.60
E
5625501
6.68 gpmΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,548.00
F
5624201
10 gpmΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,768.73
G
5624102
15 GPMΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€2,370.91

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;