3M 5624201 Prefilter System πολυπροπυλενίου, 3/4 ίντσας NPT, 10 Gpm, 125 Psi | CE9RZU 54EK31

3M 5624201 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, 3/4 ιντσών NPT, 10 Gpm, 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RZU Μοντέλο: 5624201Σταυρός: 54EK31

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,768.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρων
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεση3 / 4 "NPT
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής10 gpm
Υλικό κεφαλήςΙσόπλαστος
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμούς F
Μικρόνια0.2
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών3
Συνολικό βάθος5 1 / 2 "
συνολικό ύψος24 1 / 4 "
συνολικό πλάτος23 1 / 2 "
Πτώση πίεσης1 psi
ΜειώνειΒακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.26
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΕίδοςΜικρόνιαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜειώνειΤιμή
Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5624506, NPT 3/4 ιντσών, πολυπροπυλένιο, 4.2 gpm, 125 psi | CE9BVZ 54EK23 56245064.2 gpmΣύστημα φίλτρου νερού55"23 1 / 2 "14 "Χλωραμίνες, γεύση και οσμή χλωρίου, ιζήματα€1,218.16
3M 5625501 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, NPT 3/4 ίντσας, 6.68 Gpm, 125 Psi | CE9RZN 54EK33 56255016.68 gpmΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,548.00
3M 5624301 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, NPT 3/4 ίντσας, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZP 54EK29 56243015 gpmΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,271.60
3M 5624204 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, NPT 3/4 ίντσας, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZQ 54EK35 56242045 gpmΣύστημα φίλτρων55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Χλωραμίνες, χλώριο, οσμή και κλίμακα, ιζήματα, γεύση€1,772.16
Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου 3M SF165, NPT 3/4 ίντσας, 3.34 Gpm, 125 Psi | CE9RZR 54EK39 SF1653.34 gpmΣύστημα φίλτρων35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Χλώριο, Οσμή, Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,002.71
3M 5624102 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, NPT 3/4 ίντσας, 15 Gpm, 125 Psi | CE9RZT 54EK37 562410215 GPMΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€2,370.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5624201 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, 3/4 ιντσών NPT, 10 Gpm, 125 Psi
€1,768.73 /μονάδα