Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5624506, NPT 3/4 ιντσών, πολυπροπυλένιο, 4.2 gpm, 125 psi | CE9BVZ 54EK23

3M 5624506 Σύστημα φίλτρου νερού, 3/4 ιντσών NPT, πολυπροπυλένιο, 4.2 gpm, 125 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9BVZ Μοντέλο: 5624506Σταυρός: 54EK23

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,218.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεση3 / 4 "NPT
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής4.2 gpm
Υλικό κεφαλήςΙσόπλαστος
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμούς F
Μικρόνια5
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών2
Συνολικό βάθος5"
συνολικό ύψος23 1 / 2 "
συνολικό πλάτος14 "
Πτώση πίεσης1 psi
ΜειώνειΧλωραμίνες, γεύση και οσμή χλωρίου, ιζήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.915
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΕίδοςΜικρόνιαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜειώνειΤιμή
3M 5625501 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, NPT 3/4 ίντσας, 6.68 Gpm, 125 Psi | CE9RZN 54EK33 56255016.68 gpmΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,548.00
3M 5624301 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, NPT 3/4 ίντσας, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZP 54EK29 56243015 gpmΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,271.60
3M 5624204 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, NPT 3/4 ίντσας, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZQ 54EK35 56242045 gpmΣύστημα φίλτρων55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Χλωραμίνες, χλώριο, οσμή και κλίμακα, ιζήματα, γεύση€1,772.16
Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου 3M SF165, NPT 3/4 ίντσας, 3.34 Gpm, 125 Psi | CE9RZR 54EK39 SF1653.34 gpmΣύστημα φίλτρων35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Χλώριο, Οσμή, Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,002.71
3M 5624102 Σύστημα προφίλτρου πολυπροπυλενίου, NPT 3/4 ίντσας, 15 Gpm, 125 Psi | CE9RZT 54EK37 562410215 GPMΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€2,370.91
3M 5624201 Prefilter System πολυπροπυλενίου, 3/4 ίντσας NPT, 10 Gpm, 125 Psi | CE9RZU 54EK31 562420110 gpmΣύστημα φίλτρων0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Βακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση€1,768.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5624506 Σύστημα φίλτρου νερού, 3/4 ιντσών NPT, πολυπροπυλένιο, 4.2 gpm, 125 psi
€1,218.16 /μονάδα