Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK | AH3ECZ 31JA67

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ECZ Μοντέλο: U08320.062.0400Cross Ref: 31JA67 / 164X15

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.219 έως 1.344 "
Ύψος κεφαλιού0.313 έως 0.344 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Τετράγωνο ύψος0.313 έως 0.344 "
Τετράγωνο πλάτος0.616 έως 0.642 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6965
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)9.14

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού: Τετράγωνο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK
€41.65 /πακέτο