BALDOR MOTOR EM3555T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZY

BALDOR MOTOR EM3555T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TZY Μοντέλο: EM3555T-G

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,493.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
κορνίζα145T
Μονωτική κατηγορίαH
Έξοδος HP2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FΤH0954M-67.500 hp€4,370.71
BALDOR MOTOR EM2276T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 ίππους--H----€4,417.92
BALDOR MOTOR EM2332T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6THN EM2332T-G10 hp--H----€4,977.70
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THU EM2333T-5BG-Η 14.6-H0944M-415.000 hp€3,421.90
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,040.33
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FΤH0944M-415.000 hp€3,993.12
BALDOR MOTOR EM2333T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FΤ--7.12 Amps0415€4,040.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3555T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο
€1,493.42 /μονάδα