ELKAY EFA8L1110P Ψύκτης νερού Ελεύθερος σταθμός 7.6 Gph 115v | AC8XJJ 3EMZ1

ELKAY EFA8L1110P Ψύκτης νερού Ανεξάρτητος 7.6 Gph 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XJJ Μοντέλο: EFA8L1110PCross Ref: 3EMZ1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,317.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτης νερού με γυάλινο γέμισμα
Συμβατό με ADAΟχι
Χωρητικότητα κρύου νερού7.6 gph
ΧρώμαLight Gray
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΜόλυβδος, Ποιοτικό νερό, Ηλεκτρικό, Μηχανικό
Συμπιεστής HP1/5
Βάθος14.5 "
Πλήρες φορτίο4A
Ύψος41.5 "
Εσωτερική / Εξωτερική / Εσωτερική / ΕξωτερικήIndoor
Είσοδος3/8 "Tube OD
Τοποθέτηση ΤύποςΕλεύθερος
ΕπιχείρησηΠεντάλ ποδιού ή κουμπί ώθησης
Ψυκτικός134A (χωρίς CFC)
ΡυθμιστήςΔιατηρεί σταθερό ύψος ροής σε πιέσεις γραμμής από 20 έως 105 psi
Τάση115 VAC
Θερμοκρασία νερού.50 βαθμοί F
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8418690120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση αποστράγγισης (1-1 / 4 ")
    • Αριθμός επιπέδων (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY EFA8L1110P Ψύκτης νερού Ανεξάρτητος 7.6 Gph 115v
€2,317.61 /μονάδα