BALDOR MOTOR EM2333T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THX

BALDOR MOTOR EM2333T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6THX Μοντέλο: EM2333T-BG

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,993.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή152 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα254T
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 18.1
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαH
Τύπος κινητήρα0944M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή15.000 hp
Συνολικό μήκος23.3 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,765 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.3
Ύψος πλοίου (cm)44.29
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας γείωσης άξονα Baldor EM2333T-BG χρησιμοποιείται για εφαρμογές γενικής χρήσης σε αντλίες, συμπιεστές, ανεμιστήρες, εξοπλισμό χειρισμού υλικών, εργαλειομηχανές και μεταφορείς. Μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια για να δημιουργήσει κίνηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας Baldor EM2333T-BG είναι μια πλήρως κλειστή μονάδα που ψύχεται με ανεμιστήρα για να διατηρεί τις περιελίξεις του κινητήρα καθαρές, δροσερές και στεγνές για ενεργειακή απόδοση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Ελαχιστοποιεί την τάση του άξονα λόγω της αναστρέψιμης λειτουργίας γείωσης του άξονα και προσφέρει ένδειξη σφενδόνης άξονα, αποτρέποντας τη διείσδυση ρύπων και νερού κατά μήκος του άξονα στα ρουλεμάν.
  • Το ακραίο ρουλεμάν τροχαλίας παρέχει τέλεια στεγανοποίηση και ελαχιστοποιεί την περιστροφική τριβή.
  • Αυτός ο κινητήρας προσφέρει τυπική τοποθέτηση φλάντζας με άκαμπτη βάση για εύκολη εγκατάσταση.
  • Διαθέτει λειτουργία συνεχούς κύκλου λειτουργίας και μπορεί να λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 1765 σ.α.λ., σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 40 βαθμούς Κελσίου.
  • Η μονάδα διαθέτει σιδερένια πλαίσια για δομική ακαμψία και γράσο ρουλεμάν Polyrex EM για αντίσταση στη διαρροή λαδιού και νερού σε υψηλές θερμοκρασίες.
  • Παρέχει σταθερή ισχύ με λειτουργία κινητήρα 3 φάσεων για ομαλή απόδοση και συνοδεύεται από τυπικό ωτίο ανύψωσης για ευκολία στη φορητότητα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NEMA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων 1, 2 και 3 φάσεων;

A.

  • Μονοφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
  • Διφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω αγωγών 2 συρμάτων (4 για κάθε φάση).
  • Τριφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω 3 χωριστών αγωγών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FΤH0954M-67.500 hp€4,370.71
BALDOR MOTOR EM2276T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 ίππους--H----€4,417.92
BALDOR MOTOR EM2332T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6THN EM2332T-G10 hp--H----€4,977.70
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THU EM2333T-5BG-Η 14.6-H0944M-415.000 hp€3,421.90
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,040.33
BALDOR MOTOR EM2333T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FΤ--7.12 Amps0415€4,040.33
BALDOR MOTOR EM2334T-5BG Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJE EM2334T-5BG-Η 19.2-H0960M-420.000 hp€4,757.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM2333T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο
€3,993.12 /μονάδα