BALDOR MOTOR Κινητήρες HVAC, Τριφασικοί, TEFC, Πόδι


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Αποδοτικότητα πλήρους φορτίου: 86.5 , Hz: 60 , Μόνωση: H , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Πόδι , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EM3555T-G
---H----€1,493.42
B
EM4110T-5BG
-Η 39.0367 LB-FΤH1254M-440.000 hp€9,391.86
B
EM2333T-5BG
-Η 14.6-H0944M-415.000 hp€3,421.90
C
EM3615T-BG
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-F3642M-45.000 hp€1,735.07
D
EM3704T-BG
-9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V-H3738M-63.000 hp€2,440.25
C
EM3714T-BG
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FΤH3752M-410.000 hp€2,670.57
A
EM4102T-BG
-56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V-H1054M-620.000 hp€8,495.06
C
EM3558T-BG
-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-H3528M-42.000 hp€1,440.54
A
EM4104T-BG
-76.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FΤH1056M-430.000 hp€7,208.39
A
EM3556T-G
---H----€1,572.71
A
EM2334T-BG
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-F0960M-420.000 hp€4,754.93
A
EM3550T-G
---H----€1,386.74
A
EM3555T-BG
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-H3526M-22.000 hp€1,493.42
C
EM3710T-BG
-20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-F3738M-47.500 hp€2,404.36
B
EM3611T-5BG
-Η 3.3-H3632M-43.000 hp€1,381.29
A
EM3665T-8G
-Η 15.152.6 LB-FΤH0642M-45.000 hp€2,098.51
B
EM3710T-5BG
-Η 7.6-H3738M-47.500 hp€2,406.25
B
EM4103T-5BG
-Η 25.0-H1054M-425.000 hp€5,269.39
A
EM4103T-BG
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-H1054M-425.000 hp€6,149.22
A
EM2333T-BG
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FΤH0944M-415.000 hp€3,993.12
C
EM3554T-BG
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤH3526M-41.500 hp€1,399.00
A
EM2333T-8G
-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,040.33
E
EM2394T-BG
-38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FΤH0930M-215.000 hp€4,326.35
B
EM2334T-5BG
-Η 19.2-H0960M-420.000 hp€4,757.76
A
EM4115T-BG
-128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FΤH1272M-450.000 hp€10,204.64
D
EM3708T-BG
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V-H3752M-65.000 hp€2,712.10
F
EM4111T-BG
-70.0 A @ 208 V 64.0 A @ 230 V 32.0 A @ 460 V-H1072M-625.000 hp€9,654.28
C
EM3770T-8G
-21.4 A @ 200 V 21.2 A @ 208 V66.9 LB-FΤH0738M-47.500 hp€2,681.91
C
EM3709T-BG
-19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FΤH3728M-27.500 hp€2,620.54
G
EM3711T-BG
-24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FΤH3728M-210.000 hp€2,651.70
A
EM4110T-BG
-102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V-H1254M-440.000 hp€9,387.14
F
EM3613T-BG
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FΤH3630M-25.000 hp€1,826.64
B
EM4104T-5BG
-Η 31.0-H1056M-430.000 hp€6,176.49
A
EM4100T-BG
-42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V-H1046M-615.000 hp€6,495.66
C
EM3554T-G
---H----€1,399.00
C
EM3546T-BG
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-H3520M-41.000 hp€1,355.58
A
EM2276T-BG
-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FΤH0954M-67.500 hp€4,370.71
A
EM3774T-8G
-Η 28.080.4 LB-FΤH0748M-410.000 hp€2,966.06
C
EM3546T-G
1 hp--H----€1,355.58
A
EM3545-G
1 hp--H----€1,237.59
F
EM3607T-G
1-1 / 2 HP--H----€2,601.94
C
EM3558T-G
26-5.8/2.923.9 LB-FΤ--1.82 Amps042€1,440.54
F
EM3614T-G
2 hp--H----€1,918.21
C
EM3611T-G
39-8.4/4.233.6 LB-FΤ--2.33 Amps043€1,612.35
F
EM3559T-G
3 hp--H----€1,612.35
F
EM3610T-G
3 hp--H----€1,677.50
D
EM3704T-G
3 hp--H----€2,440.25
C
EM3615T-G
513.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ--3.24 Amps045€1,735.07
F
EM3613T-G
5 hp--H----€1,826.64
D
EM3708T-G
5 hp--H----€2,712.10
D
EM3709T-G
7-1 / 2 ίππους--H----€2,620.54
A
EM2276T-G
7-1 / 2 ίππους--H----€4,417.92
C
EM3710T-G
7.518.8/9.469.4 LB-FΤ--4.46 Amps047.5€2,404.36
C
EM3714T-G
1025.4-24/12128 LB-FΤ--5.4 Amps0410€2,670.57
G
EM3711T-G
10 hp--H----€2,651.70
A
EM2332T-G
10 hp--H----€4,977.70
A
EM2333T-G
1536.2/18.1152 LB-FΤ--7.12 Amps0415€4,040.33
A
EM4100T-G
15 hp--H----€6,617.45
E
EM2394T-G
15 hp--H----€4,372.60
A
EM2334T-G
2048/24213 LB-FΤ--9.41 Amps0420€7,022.95
A
EM4102T-G
20 hp--H----€8,615.90

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;