BALDOR MOTOR EM4110T-5BG Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC 324T Πλαίσιο | AJ6UHT

BALDOR MOTOR EM4110T-5BG Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, Πλαίσιο TEFC 324T

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6UHT Μοντέλο: EM4110T-5BG

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,391.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 39.0
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή367 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα324T
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 39.0
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαH
Τύπος κινητήρα1254M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή40.000 hp
Συνολικό μήκος30.28 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,775 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση575 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 264.6
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)85.73
Πλάτος πλοίου (cm)65.25
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 94.10%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: H
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 8 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 174 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 2.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 267 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 54 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 65 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FΤH0954M-67.500 hp€4,370.71
BALDOR MOTOR EM2276T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 ίππους--H----€4,417.92
BALDOR MOTOR EM2332T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6THN EM2332T-G10 hp--H----€4,977.70
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THU EM2333T-5BG-Η 14.6-H0944M-415.000 hp€3,421.90
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,040.33
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FΤH0944M-415.000 hp€3,993.12
BALDOR MOTOR EM2333T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FΤ--7.12 Amps0415€4,040.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM4110T-5BG Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, Πλαίσιο TEFC 324T
€9,391.86 /μονάδα