BALDOR MOTOR EHFM3218T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6RUN

BALDOR MOTOR EHFM3218T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RUN Μοντέλο: EHFM3218T

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,697.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Ενισχυτές14-13.2/6.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή44.8 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα184T
Ροπή πλήρους φορτίου15 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF2
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.96 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος80
ΑναθεώρησηH
RPM1750
Θερμ. Αύξηση56 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3640M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 30.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2094E06B03
    • Ροπή Pull-Up: 25.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 44.8 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR EHFM2515T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FΤ86L176544 βαθμοί Γ3944M€3,603.25
BALDOR MOTOR EHFM2523T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FΤ86N176529 βαθμοί Γ3938M€2,880.15
BALDOR MOTOR EHFM2531T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 25 hp, 3 Phase, ODP, 284T Πλαίσιο | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FΤ82B177034 βαθμοί Γ4050M€4,383.93
BALDOR MOTOR EHFM2535T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FΤ85M177040 βαθμοί Γ4052M€4,790.80
BALDOR MOTOR EHFM2539T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 40 hp, 3 Phase, ODP, 324T Πλαίσιο | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FΤ82N177051 βαθμοί Γ4064M€6,235.13
BALDOR MOTOR EHFM2543T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 50 hp, 3 Phase, ODP, 326T Πλαίσιο | AJ6RUK EHFM2543T3 π.Χ.-------€7,648.29
BALDOR MOTOR EHFM3157T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FΤ82E172541 βαθμοί Κελσίου3532M€1,002.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM3218T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184T Frame
€1,697.31 /μονάδα