DAYTON Τροφοδοτικά DC, Στυλ: Εναλλαγή


Φίλτρα
Υπόθεση Υλικό: Πλαστική θήκη , Βάθος: 4.02 " , Υψος: 3.54 " , Hz: από 47 έως 63 , Τάση εισόδου: 90 έως 264 VAC , Αξιολόγηση IP: 20 , Τοποθέτηση: Ράγα DIN , Βαθμολογία NEMA: 1 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C , Στυλ: Γραμμικός
ΣτυλΜοντέλοΤάση εξόδουΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
33ΝΤ16
12 VDC30W0.9 "€114.78
B
33ΝΤ15
12 VDC15W0.9 "€95.63
C
33ΝΤ17
12 VDC50W1.26 "€129.07
D
33ΝΤ19
24 VDC30W0.9 "€114.14
D
33ΝΤ18
24 VDC15W0.9 "€90.30
E
33ΝΤ20
24 VDC50W1.26 "€133.74
F
33ΝΤ21
48 VDC50W1.26 "€129.07

Τροφοδοτικά DC, Στυλ: Εναλλαγή

Τα τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος Dayton παρέχουν συνεχή τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος σε εξοπλισμό και μηχανήματα σε μέρη όπου η τροφοδοσία AC δεν είναι προσβάσιμη. Έχουν στενό πλάτος που εξοικονομεί χώρο σε ράγα DIN. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα τροφοδοτικά DC, διαθέσιμα σε επιλογές τάσης εξόδου 12, 24 και 48 VDC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;