Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 33NT15 Τροφοδοτικό DIN Rail 15W 12VDC Plastic | AH3WZJ

DAYTON 33NT15 Τροφοδοτικό DIN Rail 15W 12VDC Πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3WZJ Μοντέλο: 33NT15
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
€95.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΠλαστική θήκη
Βάθος4.02 "
Ύψος3.54 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 16 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου90 έως 264 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Έξοδος Amps1.25
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 1%
Τάση εξόδου12 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές1.25
Αξιολόγηση ισχύος15W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο σήμα εντάξει DC
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος0.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 33NT16 Τροφοδοτικό DIN Rail 30W 12VDC Plastic | AH3WZK 33ΝΤ1612 VDC30W0.9 "€114.78
DAYTON 33NT17 Τροφοδοτικό DIN Rail 50W 12VDC Plastic | AH3WZL 33ΝΤ1712 VDC50W1.26 "€129.07
DAYTON 33NT18 Τροφοδοτικό DIN Rail 15W 24VDC Plastic | AH3WZM 33ΝΤ1824 VDC15W0.9 "€90.30
DAYTON 33NT19 Τροφοδοτικό DIN Rail 30W 24VDC Plastic | AH3WZN 33ΝΤ1924 VDC30W0.9 "€114.14
DAYTON 33NT20 Τροφοδοτικό DIN Rail 50W 24VDC Πλαστικό | AH3WZP 33ΝΤ2024 VDC50W1.26 "€133.74
DAYTON 33NT21 Τροφοδοτικό DIN Rail 50W 48VDC Plastic | AH3WZQ 33ΝΤ2148 VDC50W1.26 "€129.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33NT15 Τροφοδοτικό DIN Rail 15W 12VDC Πλαστικό
€95.63 /μονάδα