BALDOR MOTOR EHFM3157T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6RUL

BALDOR MOTOR EHFM3157T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RUL Μοντέλο: EHFM3157T

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,067.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Ενισχυτές5.7-5.4/2.7
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή21 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα145T
Ροπή πλήρους φορτίου6 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF2
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.28 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82
ΑναθεώρησηE
RPM1725
Θερμ. Αύξηση41 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3532M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 18 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2094E06B03
    • Ροπή Pull-Up: 15.8 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 19.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR EHFM2515T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FΤ86L176544 βαθμοί Γ3944M€3,835.23
BALDOR MOTOR EHFM2523T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FΤ86N176529 βαθμοί Γ3938M€5,374.19
BALDOR MOTOR EHFM2531T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 25 hp, 3 Phase, ODP, 284T Πλαίσιο | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FΤ82B177034 βαθμοί Γ4050M€8,180.19
BALDOR MOTOR EHFM2535T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FΤ85M177040 βαθμοί Γ4052M€5,099.32
BALDOR MOTOR EHFM2539T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 40 hp, 3 Phase, ODP, 324T Πλαίσιο | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FΤ82N177051 βαθμοί Γ4064M€11,634.42
BALDOR MOTOR EHFM2543T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 50 hp, 3 Phase, ODP, 326T Πλαίσιο | AJ6RUK EHFM2543T3 π.Χ.-------€14,271.31
BALDOR MOTOR EHFM3211T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FΤ74F176528 βαθμοί Γ3630M€2,006.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM3157T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145T Frame
€1,067.18 /μονάδα