BALDOR MOTOR EHFM2535T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6RUH

BALDOR MOTOR EHFM2535T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 286T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6RUH Μοντέλο: EHFM2535T

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,790.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Ενισχυτές70/35
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή272 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα286T
Ροπή πλήρους φορτίου88.9 LB-FΤ
HP30
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 10
ΒάσηF2
Ρεύμα χωρίς φορτίο13.32 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή30
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85
ΑναθεώρησηM
RPM1770
Θερμ. Αύξηση40 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά4052M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 147.6
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 149 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2094E06B03
    • Ροπή Pull-Up: 127 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 223.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR EHFM2515T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FΤ86L176544 βαθμοί Γ3944M€3,603.25
BALDOR MOTOR EHFM2523T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FΤ86N176529 βαθμοί Γ3938M€2,880.15
BALDOR MOTOR EHFM2531T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 25 hp, 3 Phase, ODP, 284T Πλαίσιο | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FΤ82B177034 βαθμοί Γ4050M€4,383.93
BALDOR MOTOR EHFM2539T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 40 hp, 3 Phase, ODP, 324T Πλαίσιο | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FΤ82N177051 βαθμοί Γ4064M€6,235.13
BALDOR MOTOR EHFM2543T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 50 hp, 3 Phase, ODP, 326T Πλαίσιο | AJ6RUK EHFM2543T3 π.Χ.-------€7,648.29
BALDOR MOTOR EHFM3157T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FΤ82E172541 βαθμοί Κελσίου3532M€1,002.52
BALDOR MOTOR EHFM3211T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FΤ74F176528 βαθμοί Γ3630M€1,075.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM2535T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 286T Frame
€4,790.80 /μονάδα