BALDOR MOTOR EBM3154T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6QXC

BALDOR MOTOR EBM3154T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QXC Μοντέλο: EBM3154T

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,382.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Αποδοτικότητα86.5%
Τύπος περιβλήματοςODP
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size145T
Πλήρες φορτίο4.4/2.2
HP1-1 / 2 HP
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP22/23
Τοποθέτηση ΤύποςΜετωπικός
Συνολικό μήκος16.37 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7/8 ""
Θερμική προστασίαΑυτόματο / Χειροκίνητο OFF
Τάση230 / 460 V
Βάρος48 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR BM3116 Τριφασικός κινητήρας φρένων, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6NWC BM31161.1 Amps3.7-3.4/1.711.8 LB-FΤ1370N1725€1,841.75
BALDOR MOTOR EBM2513T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6QXA EBM2513T7.27 Amps37.4-35.4/17.7171 LB-FΤ15386B1765€8,607.39
BALDOR MOTOR EBM3116T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο | AJ6QXB EBM3116T1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FΤ1370B1765€2,146.65
BALDOR MOTOR EBM3157T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6QXD EBM3157T----3 π.Χ.---€2,718.72
BALDOR MOTOR EBM3211T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6QXE EBM3211T2.43 Amps8.5-8.4/4.237.4 LB-FΤ3374B1765€3,336.09
BALDOR MOTOR EBM3218T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6QXF EBM3218T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FΤ5381A1750€4,122.45
BALDOR MOTOR EBM3248T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6QXG EBM3248T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FΤ5381A1750€3,542.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3154T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Frame
€2,382.66 /μονάδα