DAYTON Ανεμιστήρες Upblast με ζώνη χωρίς πακέτα οδήγησης


Φίλτρα
Ύψος βάσης: 1.75 " , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό στέγασης: Περιστρεφόμενο αλουμίνιο , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: Πτυχία 300 , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
ΣτυλΜοντέλοΕύρος RPMΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΆξονας Dia. Sheave EndShaft Dia. Άκρο τροχούΔιάμετρος τροχούΕύρος CFMΚινητήρας HPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ΕΥ22
από 320 έως 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 έως 18,611 @ 0.0 "SP1/2 έως 5€6,149.30
B
5DVN5
από 365 έως 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 έως 14,727 @ 0.0 "SP1/3 έως 5€2,690.89
A
16D524
από 1105 έως 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 έως 3125 @ 0.0 "SP1/4 έως 1€1,660.44
A
4ΕΥ15
από 1305 έως 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 έως 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 σε 1 / 2€1,508.84
A
16D523
από 1410 έως 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 έως 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 σε 1 / 2€1,467.94
A
5DVL4
από 1410 έως 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 έως 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 σε 1 / 2€1,470.56
A
2RB66
από 1465 έως 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 έως 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 σε 3 / 4€1,813.65
A
16D522
από 1660 έως 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 έως 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 σε 1 / 3€1,408.79
A
4ΕΥ14
από 1660 έως 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 έως 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 σε 1 / 3€1,459.11
A
2RB65
από 2045 έως 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 έως 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 σε 1 / 2€1,510.86

Ανεμιστήρες Upblast με ζώνη χωρίς πακέτα οδήγησης

Οι ανεμιστήρες Dayton upblast είναι τοποθετημένοι σε στέγη ή τοίχο για την εκκένωση βρώμικου αέρα από βιομηχανίες και εμπορικές κουζίνες. Είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν συνεχώς για να εξαερώνουν λίπος, βρώμικο αέρα και οσμές κάτω από συνθήκες χαμηλής έως μέτριας στατικής πίεσης. Έχουν περιστρεφόμενη κατασκευή από αλουμίνιο με πλήρως τυλιγμένο ανεμοδείκτη για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα, σταθερότητα, φορητότητα και αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία εισόδου 300 βαθμών F. Αυτοί οι αναπνευστήρες διατίθενται χωρίς συναρμολογημένα πακέτα κίνησης ιμάντα που προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, όπως ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αναπνευστήρες, που διατίθενται σε διαμέτρους τροχών που κυμαίνονται από 11.25 έως 36 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;