DAYTON 16D523 Upblast Ζώνη αναπνευστήρα ιμάντα 12-1/2 In | AA7MHT

DAYTON Κίνηση ιμάντα αναπνευστήρα 16D523 Upblast 12-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MHT Μοντέλο: 16D523

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,467.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast Λιγότερο Drv Pkg
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης19 "
Πλάτος βάσης19 "
Εύρος CFM1665 έως 2037 @ 0.0 "SP
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Κινητήρας HP1 / 4 σε 1 / 2
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.24.875 "
συνολικό ύψος25.13 "
Εύρος RPMαπό 1410 έως 1725
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Διάμετρος τροχού12.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)80.52
Μήκος πλοίου (cm)76.96
Πλάτος πλοίου (cm)77.98
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΆξονας Dia. Sheave EndShaft Dia. Άκρο τροχούΔιάμετρος τροχούΕύρος CFMΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 16D522 Κίνηση ζώνης ανεμιστήρα ανεμιστήρα 11-1 / 4 In | AA7MHR 16D522από 1660 έως 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 έως 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 σε 1 / 3€1,408.79
DAYTON 16D524 Upblast Ανεμιστήρας Ζώνη Drive 14-3/4 In | AA7MHU 16D524από 1105 έως 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 έως 3125 @ 0.0 "SP1/4 έως 1€1,660.44
DAYTON 2RB65 Μονάδα ζώνης ανεμιστήρα ανεμιστήρα 11-1 / 4 In | AC3BHX 2RB65από 2045 έως 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 έως 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 σε 1 / 2€1,510.86
DAYTON 2RB66 Κίνηση ζώνης ανεμιστήρα ανεμιστήρα 14-3 / 4 In | AC3BHY 2RB66από 1465 έως 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 έως 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 σε 3 / 4€1,813.65
DAYTON 4YY14 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1 / 4 In | AE2QDZ 4ΕΥ14από 1660 έως 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 έως 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 σε 1 / 3€1,459.11
DAYTON 4YY15 Upblast Ventilator Belt Drive 13-1 / 4 In | AE2QEA 4ΕΥ15από 1305 έως 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 έως 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 σε 1 / 2€1,508.84
DAYTON 4YY22 Μονάδα ζώνης ανεμιστήρα ανεμιστήρα 36 In | AE2QEH 4ΕΥ22από 320 έως 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 έως 18,611 @ 0.0 "SP1/2 έως 5€6,149.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κίνηση ιμάντα αναπνευστήρα 16D523 Upblast 12-1/2 In
€1,467.94 /μονάδα