BALDOR MOTOR EBM2513T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6QXA

BALDOR MOTOR EBM2513T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QXA Μοντέλο: EBM2513T

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,607.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές37.4-35.4/17.7
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή171 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα254T
Ροπή πλήρους φορτίου44.6 LB-FΤ
HP15
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 12
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο7.27 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή15
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86
ΑναθεώρησηB
RPM1765
Θερμ. Αύξηση29 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3938M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.4
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 99.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 78.7 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 118 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR BM3116 Τριφασικός κινητήρας φρένων, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6NWC BM31161.1 Amps3.7-3.4/1.711.8 LB-FΤ1370N1725€1,841.75
BALDOR MOTOR EBM3116T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο | AJ6QXB EBM3116T1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FΤ1370B1765€2,146.65
BALDOR MOTOR EBM3154T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6QXC EBM3154T----3 π.Χ.---€2,382.66
BALDOR MOTOR EBM3157T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6QXD EBM3157T----3 π.Χ.---€2,718.72
BALDOR MOTOR EBM3211T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6QXE EBM3211T2.43 Amps8.5-8.4/4.237.4 LB-FΤ3374B1765€3,336.09
BALDOR MOTOR EBM3218T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6QXF EBM3218T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FΤ5381A1750€4,122.45
BALDOR MOTOR EBM3248T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6QXG EBM3248T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FΤ5381A1750€3,542.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EBM2513T Τριφασικός κινητήρας φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Frame
€8,607.39 /μονάδα