BALDOR MOTOR CSPM3546T Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QJE

BALDOR MOTOR Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη CSPM3546T, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QJE Μοντέλο: CSPM3546T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,127.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές2.6/1.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή6.33 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου2.93 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF3
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.766 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89
ΑναθεώρησηE
RPM1800
Χαρακτηριστικά3520M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 9.2 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηΤάξηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR CSPM3558T Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FΤ3530M230/460ΣΤΟΚ21.21 Amps€5,805.60
BALDOR MOTOR CSPM3611T Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QJH CSPM3611T----230 / 460 V-3 hp-€6,928.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη CSPM3546T, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame
€5,127.81 /μονάδα