BALDOR MOTOR CSPM3611T Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QJH

BALDOR MOTOR Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη CSPM3611T, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QJH Μοντέλο: CSPM3611T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,928.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Αποδοτικότητα89.50%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size182TC
Πλήρες φορτίο8/4
HP3 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Συνολικό μήκος16.56 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1.125 "
Τάση230 / 460 V
Βάρος70 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηΤάξηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR CSPM3546T Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FΤ3520M230/460F10.766 Amps€5,127.81
BALDOR MOTOR CSPM3558T Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FΤ3530M230/460ΣΤΟΚ21.21 Amps€5,805.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη CSPM3611T, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame
€6,928.02 /μονάδα