BALDOR MOTOR CSPM3558T Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QJG

BALDOR MOTOR Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη CSPM3558T, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QJG Μοντέλο: CSPM3558T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,805.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές5/2.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή13.6 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου5.93 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF3
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.21 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89
ΑναθεώρησηA
RPM1800
Χαρακτηριστικά3530M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 16 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2116L
    • Ροπή Pull-Up: 8 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 22.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηΤάξηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR CSPM3546T Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FΤ3520M230/460F10.766 Amps€5,127.81
BALDOR MOTOR CSPM3611T Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QJH CSPM3611T----230 / 460 V-3 hp-€6,928.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη CSPM3558T, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame
€5,805.60 /μονάδα