BALDOR MOTOR Κινητήρες ορισμένης χρήσης, πόδι, Σύγχρονος μόνιμος μαγνήτης


Φίλτρα
Βάση: RG , περίβλημα: TEFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Πλαίσιο: 145TC , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 182TC , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 8/4 , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F3 , Τύπος τοποθέτησης: Πόδι , Αριθμός Πολωνών: 04 , Συνολικό μήκος: 16.56 " , Συντελεστής ισχύος: 89 , Εκτίμηση: 60 Hz , RPM: 1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.00 , Διάμετρος άξονα: 1.125 " , Βάρος: 70 lb
ΣτυλΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηΤάξηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CSPM3611T
----230 / 460 V-3 hp-€6,928.02
B
CSPM3558T
A5/2.513.6 LB-FΤ3530M230/460ΣΤΟΚ21.21 Amps€5,805.60
A
CSPM3546T
E2.6/1.26.33 LB-FΤ3520M230/460F10.766 Amps€5,127.81

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;