CHAINFLEX Καλώδιο δεδομένων, 6 Max Amps


Φίλτρα
Χρώμα μπουφάν Γκρί , Υλικό σακακιού: PVC , Μέγιστη. Ενισχυτές: 6 , Μέγιστη. Τάση: 300V , Min. Ακτίνα κάμψης: 12 x OD , Ονομαστική Εξωτερική Διάμετρος: 0.35 " , Αριθμός μαέστρων: 3 πρ. , Θωρακισμένο / Αθωρακισμένο: Θωρακισμένο , Θερμ. Εύρος: 23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F , Χρώμα σύρματος: 1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ , Μέγεθος καλωδίου: 20 AWG
ΣτυλΜοντέλοΥλικό αγωγούΜήκοςΜήκος καρούλιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CF211-05-03-02
Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€10.08
A
CF211-05-03-02-25
Χαλκός25ft.25ft.€225.74
A
CF211-05-03-02-100
Χαλκός100ft.100ft.€616.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;