Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης δεδομένων 6a 300v | AC3JZL 2TZY1

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 6a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3JZL Model: CF211-05-03-02-25Cross Ref: 2TZY1
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
€225.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος25ft.
Μέγιστη. Amps6
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα12 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.35 "
Αριθμός αγωγών3 πρ.
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Μήκος καρούλι25ft.
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Χρώμα σύρματος1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ
Μέγεθος καλωδίου20 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό αγωγούΜήκοςΜήκος καρούλιΤιμή
CHAINFLEX CF211-05-03-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 6a 300v | AC3JVG 2TZJ3 CF211-05-03-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€10.08
CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 6a 300v | AC3UPN 2WGX2 CF211-05-03-02-100Χαλκός100ft.100ft.€616.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 6a 300v
€225.74 /μονάδα