BALDOR MOTOR CHC3416A Εμπορικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6QCK

BALDOR MOTOR CHC3416A Εμπορικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QCK Μοντέλο: CHC3416A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€686.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές5.6/2.8
ΒάσηRS
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48Z
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος7 # 18
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 33
Φάση1
Συντελεστής ισχύος69
ΑναθεώρησηZ
RPM1700
Χαρακτηριστικά3418C
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτέςκορνίζαΧαρακτηριστικάHPΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR CHC3413A Commercial Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCJ CHC3413Α17004.8/2.448Z3414C. 2504. 2562€630.72
BALDOR MOTOR CHC3417A Εμπορικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6QCL CHC3417Α11005.6/2.848Z3421C. 3306. 3367€858.24
BALDOR MOTOR CHC3525A Commercial Motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCN CHC3525Α11005.2/2.656Z3528C.506.592€1,045.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3416A Εμπορικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame
€686.40 /μονάδα