PRECISION BRAND Shim Stock Sheet, 302 Ανοξείδωτο ατσάλι


Φίλτρα
Ανοχή μήκους: +0.125 " , Υλικό: 302 από ανοξείδωτο ατσάλι , Σκληρότητα Rockwell: C40-C45 , Ιδιοσυγκρασία: Πλήρες σκληρό , Αντοχή εφελκυσμού: 185,000 psi , Τύπος: Φύλλο
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22570
6 25 x "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€81.05
A
22590
6 25 x "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€133.63
A
22520
6 25 x "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€69.26
A
22600
6 25 x "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€121.05
A
22550
6 25 x "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€85.04
A
22560
6 25 x "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€74.90
A
22580
6 25 x "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€87.90
B
22992
12 24 x "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.010 "€195.77
B
22993
12 24 x "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.010 "€278.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;