Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 22992 Shim Stock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0250in - Πακέτο 2 | AE3RLB 5FA66

PRECISION BRAND 22992 Shim Stock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0250in - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3RLB Μοντέλο: 22992Cross Ref: 5FA66

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€195.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+0.125 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC40-C45
Μέγεθος12 24 x "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό185,000 psi
Πάχος0.635mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0015 "
ΧαρακτηριστικάΦύλλο
Ανοχή πλάτους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή
PRECISION BRAND 22520 Shim Stock Sheet 302 Stainless Steel 0.008 ίντσες - Συσκευασία 2 | AE3RKH 5FA49 225206 25 x "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€69.26
PRECISION BRAND 22550 Shim Stock Sheet 302 Stainless Steel 0.01in - Συσκευασία 2 | AE3RKJ 5FA50 225506 25 x "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€85.04
PRECISION BRAND 22560 Shimstock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0120in - Συσκευασία 2 | AE3RKK 5FA51 225606 25 x "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€74.90
PRECISION BRAND 22570 Shimstock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0150in - Συσκευασία 2 | AE3RKL 5FA52 225706 25 x "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€81.05
PRECISION BRAND 22580 Shim Φύλλο αποθεμάτων 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.02 ίντσες - Πακέτο 2 | AE3RKM 5FA53 225806 25 x "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€87.90
PRECISION BRAND 22590 Shimstock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0250in - Συσκευασία 2 | AE3RKN 5FA54 225906 25 x "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€133.63
PRECISION BRAND 22600 Shimstock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0310in - Συσκευασία 2 | AE3RKP 5FA55 226006 25 x "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€121.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 22992 Shim Stock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0250in - Πακέτο 2
€195.77 /μονάδα