BALDOR MOTOR CHC3525A Commercial Motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCN

BALDOR MOTOR CHC3525A Εμπορικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QCN Μοντέλο: CHC3525A

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,045.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές5.2/2.6
ΒάσηRS
Διασπασμένη ροπή4.45 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56Z
Ροπή πλήρους φορτίου2.4 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος7 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.969 Amps
Αριθμός Πολωνών06
Παραγωγή.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος92
ΑναθεώρησηB
RPM1100
Χαρακτηριστικά3528C
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 1.26 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 1.13 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 8.08 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτέςκορνίζαΧαρακτηριστικάHPΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR CHC3413A Commercial Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCJ CHC3413Α17004.8/2.448Z3414C. 2504. 2562€630.72
BALDOR MOTOR CHC3416A Εμπορικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6QCK CHC3416Α17005.6/2.848Z3418C. 3304. 3369€686.40
BALDOR MOTOR CHC3417A Εμπορικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6QCL CHC3417Α11005.6/2.848Z3421C. 3306. 3367€858.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3525A Εμπορικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame
€1,045.71 /μονάδα