BALDOR MOTOR BSM63N-250AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 4000 RPM, TENV | AJ6NXQ

BALDOR MOTOR BSM63N-250AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 4000 RPM, TENV

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NXQ Μοντέλο: BSM63N-250AA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,170.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητικό μοτέρ
Μέγιστη. Ρεύμα10.99
Μέγιστη. Ροπή52.038 (5.88)
Αριθμός Πολωνών04
Αντίσταση5.6
Ταχύτητα1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)106.45
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ85013200
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συν. Stall Torque lb-in (nm): 13.28 (1.5)
    • Αδράνεια lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00034 (0.38386)
    • Σταθερή ροπή (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 4.73 / 0.534463
    • Σταθερή τάση (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 32.33

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΑριθμός ΠολωνώνΑντίστασηΤιμή
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€5,030.62
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€6,697.50
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 1200 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€6,909.37
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€8,130.00
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-250AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 4000 RPM, TENV
€3,170.63 /μονάδα