DART CONTROLS Έλεγχος ταχύτητας DC Σειρά 530B 3HP


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: LED , Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C , Ελεγχος ταχύτητας: SCR , Πλάτος: 6.7 "
ΣτυλΜοντέλοΈξοδος τάσηςΒάθοςΠερίφραξηΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. AmpsΤοποθετήστεΠεριστροφήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
530ΒΡΕ-36ΜΑ
90 VDC4.75 "ΝΕΜΑ 4/1210 "115 VAC10Συμπαγής πίνακαςΑναστρέψιμη€1,225.80
B
530ΒΡΕ
90 / 180 VDC4.75 "ΝΕΜΑ 4/1210 "115 / 230 VAC10ΕπιφάνειαΑναστρέψιμη€1,145.38
C
533BC
90 / 180 VDC2"Σασί9"115 / 230 VAC15ΣασίΕνιαία κατεύθυνση€1,607.46
D
530BC
90 / 180 VDC2"Σασί9"115 / 230 VAC10ΣασίΕνιαία κατεύθυνση€1,026.13

Έλεγχος ταχύτητας DC Σειρά 530B 3HP

Τα χειριστήρια ταχύτητας DC της σειράς Dart Controls 530B είναι ιδανικά για τη ρύθμιση της ταχύτητας των κινητήρων συνεχούς ρεύματος. Χρησιμοποιούνται σε μεταφορείς, φυγοκεντρητές και εξοπλισμό συσκευασίας. Αυτά τα χειριστήρια ταχύτητας προσφέρουν περιβλήματα NEMA 4 για αντοχή στη βρωμιά, τη σκόνη, το νερό και τη διάβρωση. Ενσωματώνουν τύπους κλειστών/ανοιχτών περιβλημάτων και διαθέτουν τοποθέτηση σε επιφάνεια/σασί για άνετη εγκατάσταση. Αυτές οι συμπληρωματικές μονάδες RoHS έχουν θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -10 έως 45 βαθμούς C.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;