Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DART CONTROLS 533BC Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59

DART CONTROLS 533BC Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 15a Nema 4/12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4CNW Μοντέλο: 533 π.ΧCross Ref: 5JJ59

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€1,607.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας DC
Βάθος2"
δυναμική φρεναρίσματοςΟχι
ΠερίφραξηΣασί
Εξωτερικοί διακόπτεςΚανένας
Ύψος9"
HP @ Υψηλότερα Volts1/4 έως 3
HP @ Χαμηλότερα Volts1/8 to 1-1/2
Τάση Εισόδου115 / 230 VAC
Αντιστάθμιση υπερύθρωνΡυθμιζόμενες τιράντες
Γραμμική επιτάχυνσηΡυθμιζόμενο 0.3 έως 12 δευτερόλεπτα.
Μέγιστη. Amps15
ΤοποθετήστεΣασί
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C
ΠεριστροφήΕνιαία κατεύθυνση
Έλεγχος ταχύτηταςSCR
Εύρος ταχύτητας50:1
Κανονισμός ταχύτητας+/- 1% με ανατροφοδότηση τάσης οπλισμού, +/- 0.5% με ανατροφοδότηση Tach
Έξοδος τάσης90 / 180 VDC
Πλάτος6.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.32
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποδέχεται σχόλια Tach (Ναι)
    • Όριο ρεύματος / ροπής (ρυθμιζόμενο)
    • Κύκλωμα Follower (Όχι)
    • Γραμμική επιβράδυνση (Ρυθμιζόμενη 0.6 έως 12 δευτ.)
    • Shunt Wound Volts (100 / 200VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈξοδος τάσηςΒάθοςΠερίφραξηΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. AmpsΤοποθετήστεΠεριστροφήΤιμή
DART CONTROLS 530BRE-36MA Dc Έλεγχος ταχύτητας 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511 530ΒΡΕ-36ΜΑ90 VDC4.75 "ΝΕΜΑ 4/1210 "115 VAC10Συμπαγής πίνακαςΑναστρέψιμη€1,225.80
DART CONTROLS 530BC Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387 530BC90 / 180 VDC2"Σασί9"115 / 230 VAC10ΣασίΕνιαία κατεύθυνση€1,026.13
DART CONTROLS 530BRE Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388 530ΒΡΕ90 / 180 VDC4.75 "ΝΕΜΑ 4/1210 "115 / 230 VAC10ΕπιφάνειαΑναστρέψιμη€1,145.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS 533BC Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 15a Nema 4/12
€1,607.46 /μονάδα