BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Ροόμετρο 120 Gpm 12-5/8 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51

BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Ροόμετρο 120 Gpm 12-5/8 ίντσες 150 Psi Noryl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QNT Μοντέλο: M120-150-LNSF-TS-GA-XXCross Ref: 20CL51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,021.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 1.5% της ανάγνωσης
Μήκος καλωδίου10ft.
Επιμελητήριο ΥλικόNoryl
Μέγεθος σύνδεσης1 Ελλειπτική φλάντζα
Display8 ψηφίο
ΣυναρμολόγησηΟρείχαλκος χαμηλού μολύβδου NSF 61
Υλικό ροήςΝερό
Εύρος ροής2 έως 120 gpm
Εύρος ροής @ CCMαπό 7571 έως 454,249
Εύρος ροής @ GPHαπό 120 έως 7200
Εύρος ροής @ GPM νερούαπό 2 έως 120
Εύρος ροής @ GPM / LPM2 σε 120 / 7.6 σε 454.3
Για μέγεθος σωλήνα1.5 "
Μετρητής / αγωγός22/2
Μέγ. GPM120
Ύψος7"
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος χαμηλού μολύβδου NSF 61
Μήκος12.625 "
Κύριο σύνολο99,999,900 gal.
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 120
Μέγιστη. Ιξώδες2 CST
ΠαραγωγήΠαλμός ανά 100 gal.
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)15.00
Πτώση πίεσης - 50% Ροή (PSI)3.00
Παλμοί ανά γαλόνι0.01
Υλικό σφραγίδαςΑιθυλένιο προπυλένιο
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Ειδική βαρύτητα1
Θερμ.120 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΘετική μετατόπιση
Πλάτος568599 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.06
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9028200000

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ρεύμα διακόπτη Reed (mA) (30)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σύνδεσηςDisplayΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΧαρακτηριστικάΠλάτοςΕύρος ροήςΤιμή
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Ροόμετρο 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 Inch | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Αιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση4.25 "1.9 έως 113.6 LPM€425.97
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Ροόμετρο 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 βαθμοί FΤουρμπίνα5 27 / 32 "15.1 έως 1173.5 LPM€3,134.97
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Ροόμετρο 25 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Stainless Steel | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XXΠτυχία 1003/4 MNPT7 ψηφίοΚράμα Nylon-PPE100 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568596 "0.5 έως 25 gpm€546.45
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Ροόμετρο 35 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Stainless Steel | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XXΠτυχία 1203/4 MNPT7 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568597 "0.75 έως 35 gpm€590.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Ροόμετρο 70 Gpm 10-3/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XXΠτυχία 1201 MNPT7 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568598 "1 έως 70 gpm€942.26
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Ροόμετρο 170 Gpm 15-1/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XXΠτυχία 1202 Ελλειπτική φλάντζα8 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568600 "2 έως 170 gpm€3,158.10
BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Ροόμετρο 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120 βαθμοί FΣτρόβιλος, 8 μπουλόνια568575 "113.6 έως 17034.4 LPM€11,842.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Ροόμετρο 120 Gpm 12-5/8 ίντσες 150 Psi Noryl
€2,021.78 /μονάδα