Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Ροόμετρο 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 Inch | AB8VAG 29FJ91

BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Ροόμετρο 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VAG Μοντέλο: M25-625-LNPA-RA-GA-XXCross Ref: 29FJ91
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
€425.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 1.5% της ανάγνωσης
Επιμελητήριο ΥλικόΟρείχαλκος χαμηλού μολύβδου NSF 61
Μέγεθος σύνδεσης5 / 8 "
ΣυναρμολόγησηΟρείχαλκος χαμηλού μολύβδου NSF 61
Υλικό ροήςΝερό
Εύρος ροής1.9 έως 113.6 LPM
Εύρος ροής @ CCMαπό 3785 έως 113,562
Εύρος ροής @ GPHαπό 60 έως 1800
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Μέγ. GPM25
Ύψος4 15 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος χαμηλού μολύβδου NSF 61
Μήκος7.5 "
Κύριο σύνολο9,999,990 gal.
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 F
Μέγιστη. Ιξώδες2 CST
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)12.00
Πτώση πίεσης - 50% Ροή (PSI)2.00
Υλικό σφραγίδαςΑιθυλένιο προπυλένιο
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Ειδική βαρύτητα1
Θερμ.120 βαθμοί F
ΝήμαNPT
ΧαρακτηριστικάΘετική μετατόπιση
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ9026105000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σύνδεσηςDisplayΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΧαρακτηριστικάΠλάτοςΕύρος ροήςΤιμή
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Ροόμετρο 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 βαθμοί FΤουρμπίνα5 27 / 32 "15.1 έως 1173.5 LPM€3,134.97
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Ροόμετρο 25 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Stainless Steel | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XXΠτυχία 1003/4 MNPT7 ψηφίοΚράμα Nylon-PPE100 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568596 "0.5 έως 25 gpm€546.45
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Ροόμετρο 35 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Stainless Steel | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XXΠτυχία 1203/4 MNPT7 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568597 "0.75 έως 35 gpm€590.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Ροόμετρο 70 Gpm 10-3/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XXΠτυχία 1201 MNPT7 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568598 "1 έως 70 gpm€942.26
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Ροόμετρο 120 Gpm 12-5/8 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XXΠτυχία 1201 Ελλειπτική φλάντζα8 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568599 "2 έως 120 gpm€2,021.78
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Ροόμετρο 170 Gpm 15-1/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XXΠτυχία 1202 Ελλειπτική φλάντζα8 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568600 "2 έως 170 gpm€3,158.10
BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Ροόμετρο 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120 βαθμοί FΣτρόβιλος, 8 μπουλόνια568575 "113.6 έως 17034.4 LPM€11,842.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Ροόμετρο 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 ίντσες
€425.97 /μονάδα