BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Ροόμετρο 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96

BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Ροόμετρο 310 Gpm 150 Psi Epdm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VAH Μοντέλο: RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XXCross Ref: 29FJ96

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,134.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 1.5% της ανάγνωσης
Μήκος καλωδίου10ft.
Επιμελητήριο ΥλικόΟρείχαλκος χαμηλού μολύβδου NSF 61
Μέγεθος σύνδεσης3"
ΣυναρμολόγησηΟρείχαλκος χαμηλού μολύβδου NSF 61
Υλικό ροήςΝερό
Εύρος ροής15.1 έως 1173.5 LPM
Εύρος ροής @ CCMαπό 15142 έως 1,173,478
Εύρος ροής @ GPHαπό 240 έως 18,600
Για μέγεθος σωλήνα3"
Μετρητής / αγωγός22/2
Μέγ. GPM310
Ύψος6.5 "
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος χαμηλού μολύβδου NSF 61
Μήκος10 "
Κύριο σύνολο999,999,000 gal.
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 F
Μέγιστη. Ιξώδες2 CST
ΠαραγωγήΠαλμός ανά 100 gal.
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)3.10
Παλμοί ανά γαλόνι0.01
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Ειδική βαρύτητα1
Θερμ.120 βαθμοί F
ΝήμαNPT
ΧαρακτηριστικάΤουρμπίνα
Πλάτος5 27 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.1
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Κωδικός ΕΣ9026105000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ρεύμα διακόπτη Reed (mA) (30)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σύνδεσηςDisplayΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΧαρακτηριστικάΠλάτοςΕύρος ροήςΤιμή
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Ροόμετρο 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 Inch | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Αιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση4.25 "1.9 έως 113.6 LPM€425.97
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Ροόμετρο 25 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Stainless Steel | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XXΠτυχία 1003/4 MNPT7 ψηφίοΚράμα Nylon-PPE100 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568596 "0.5 έως 25 gpm€546.45
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Ροόμετρο 35 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Stainless Steel | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XXΠτυχία 1203/4 MNPT7 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568597 "0.75 έως 35 gpm€590.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Ροόμετρο 70 Gpm 10-3/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XXΠτυχία 1201 MNPT7 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568598 "1 έως 70 gpm€942.26
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Ροόμετρο 120 Gpm 12-5/8 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XXΠτυχία 1201 Ελλειπτική φλάντζα8 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568599 "2 έως 120 gpm€2,021.78
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Ροόμετρο 170 Gpm 15-1/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XXΠτυχία 1202 Ελλειπτική φλάντζα8 ψηφίοΑιθυλένιο προπυλένιο120 βαθμοί FΘετική μετατόπιση568600 "2 έως 170 gpm€3,158.10
BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Ροόμετρο 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120 βαθμοί FΣτρόβιλος, 8 μπουλόνια568575 "113.6 έως 17034.4 LPM€11,842.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Ροόμετρο 310 Gpm 150 Psi Epdm
€3,134.97 /μονάδα