VESTIL ELH-15-10 Ανυψωτικό μοχλού οικονομίας, αλυσίδα 10 ποδιών, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7RLV Μοντέλο: ELH-15-10

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€345.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
Τύπος φρένουWeston
Χωρητικότητα1500 lbs.
Μήκος Αλυσίδας10 πόδια.
Τάξη/ΤάξηΚράμα βαθμού 80
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΒαθμόςΒαθμολογία 80
λαβή Μήκος11 "
Ύψος7"
Απόσταση ανοίγματος γάντζου12 7 / 8 "
Μήκος14.5 "
Μήκος μοχλού11 "
Αντίσταση μοχλού31 lbs.
Ανύψωση ύψους10 πόδια.
Μήκος ανύψωσης10 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Απόσταση μεταξύ του γάντζου12-7 / 8 "
Περιστροφή360 μοίρες
Γωνία περιστροφής360 μοίρες
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΑπόσταση ανοίγματος γάντζουΑντίσταση μοχλούΤιμή
VESTIL ELH-120-10 Economy Lever Hoist, 10 Feet Chain, 12000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7RLR ELH-120-1012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,089.42
VESTIL ELH-120-20 Economy Lever Hoist, 20 Feet Chain, 12000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7RLT ELH-120-2012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,245.57
VESTIL ELH-120-5 Economy Lever Hoist, 5 Feet Chain, 12000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7RLU ELH-120-512000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€936.26
VESTIL ELH-15-20 Ανυψωτικό μοχλού οικονομίας, αλυσίδα 20 ποδιών, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7RLW ELH-15-201500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€422.20
VESTIL ELH-15-5 Economy Lever Hoist, 5 Feet Chain, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7RLX ELH-15-51500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€300.53
VESTIL ELH-20-10 Economy Lever Hoist, 10 Feet Chain, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7RLY ELH-20-102000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€377.87
VESTIL ELH-20-20 Economy Lever Hoist, 20 Feet Chain, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7RLZ ELH-20-202000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€416.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ELH-15-10 Ανυψωτικό μοχλού οικονομίας, αλυσίδα 10 ποδιών, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Ατσάλι
€345.01 /μονάδα