VESTIL Ανυψωτικά μοχλού οικονομίας σειράς ELH


Τα ανυψωτικά μοχλού οικονομίας της σειράς ELH Vestil είναι ιδανικά για ανύψωση, έλξη και τοποθέτηση βαρέων φορτίων σε εργοτάξια, αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής και εργασίες συντήρησης.

Φίλτρα
Τύπος φρένου: Weston , Χρώμα: Πορτοκαλί , Βαθμός: Βαθμολογία 80 , Κεντρικό δωμάτιο: 19 " , Υλικό: Ατσάλι , Περιστροφή: 360 μοίρες
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΑπόσταση ανοίγματος γάντζουΑντίσταση μοχλούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ELH-15-20
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€422.20
B
ELH-15-10
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€345.01
C
ELH-15-5
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€300.53
D
ELH-20-20
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€416.62
E
ELH-20-5
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€346.48
F
ELH-20-10
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€377.87
G
ELH-30-10
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€455.22
H
ELH-30-20
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€579.85
I
ELH-30-5
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€394.99
J
ELH-60-10
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€677.04
K
ELH-60-20
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€837.59
L
ELH-60-5
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€595.45
M
ELH-120-10
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,089.42
N
ELH-120-20
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,245.57
O
ELH-120-5
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€936.26

Ανυψωτικά μοχλού οικονομίας σειράς ELH

Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ανυψωτικών μοχλών της σειράς ELH (με δισκόφρενα) της Vestil, δοκιμασμένο στο 150% της ονομαστικής χωρητικότητας. Τα περιστρεφόμενα άγκιστρα έχουν δείκτες παραμόρφωσης και χειρολαβές που μπορούν να περιστρέφονται 360 μοίρες. Η απλή αλυσίδα χωρίς χέρια επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία τόσο σε κατακόρυφη όσο και σε οριζόντια θέση. Επιλέξτε από τη χωρητικότητα 500 & 1000 lb αυτών των μονάδων, που διατίθενται σε επιλογές ανύψωσης 10, 15 & 20 ποδιών.

Μηχανισμός εργασίας

  • Η αλυσίδα φορτίου, συνδεδεμένη με τη λαβή του μοχλού, παρέχει στιβαρή υποστήριξη για βαριά φορτία.
  • Τα ανυψωτικά διαθέτουν ένα πλήρως κλειστό αυτόματο σύστημα πέδησης τύπου Weston, το οποίο εμπλέκεται αυτόματα κατά την απελευθέρωση του μοχλού για να διασφαλιστεί η ακριβής τοποθέτηση του φορτίου.
  • Με έναν βολικό μηχανισμό ελεύθερης αλυσίδας, η αλυσίδα φορτίου μπορεί να τραβηχτεί χωρίς να εμπλακεί το φρένο, επιτρέποντας την εύκολη ρύθμιση.
  • Περιστρεφόμενοι γάντζοι ενσωματώνονται για ασφαλή στερέωση στο φορτίο ή στο σημείο ανύψωσης, που εξυπηρετούν διάφορες γωνίες και διευκολύνουν τον ασφαλή και αποτελεσματικό χειρισμό του υλικού.

Χαρακτηριστικά

  • Προσφέρουν περιστροφή λαβής μοχλού 360 μοιρών για βελτιωμένη ευελιξία και ευκολία στη λειτουργία από διάφορες γωνίες.
  • Αυτά τα ανυψωτικά μοχλού οικονομίας της σειράς ELH (δισκόφρενο) είναι εξοπλισμένα με ένα πλήρως κλειστό αυτόματο σύστημα πέδησης τύπου Weston για τη διασφάλιση ακριβούς και ακριβούς τοποθέτησης φορτίου.
  • Διαθέτουν κατασκευή ψυχρής στάμπας για βελτιωμένη αντοχή, αντοχή σε κρούση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτά τα ανυψωτικά είναι επικαλυμμένα με ανθεκτικό ψημένο σμάλτο, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και προστασία για τις επιφάνειες των ανυψωτικών.
  • Διαθέτουν μηχανισμό με το ένα χέρι που επιτρέπει την αβίαστη και άνετη λειτουργία, επιτρέποντας την ομαλή και χωρίς προβλήματα ανύψωση ή τράβηγμα σε κάθετες και οριζόντιες θέσεις.

Συμβατά αξεσουάρ

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASME B30.21

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση ανυψωτικών μοχλών οικονομίας της σειράς Vestil ELH;

  • Τηρείτε τα όρια χωρητικότητας βάρους και αποφύγετε την υπερφόρτωση του ανυψωτικού για να διατηρήσετε την ασφάλεια.
  • Ελέγχετε τακτικά το ανυψωτικό για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς πριν από κάθε χρήση.
  • Διασφαλίστε τη σωστή στερέωση και στερέωση του φορτίου στα άγκιστρα του ανυψωτικού.
  • Καθαρίστε την περιοχή εργασίας από εμπόδια και προσωπικό για να αποτρέψετε ατυχήματα κατά τη λειτουργία του ανυψωτικού.
  • Λειτουργήστε το ανυψωτικό με ελεγχόμενο τρόπο για να αποφύγετε απότομες κινήσεις ή τραντάγματα.
  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως γάντια ασφαλείας και γυαλιά.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή των σωστών ανυψωτικών μοχλών οικονομίας της σειράς Vestil ELH;

  • Βάρος
  • Ύψος ανύψωσης
  • Εργασιακό περιβάλλον
  • Ανθεκτικότητα και κατασκευή
  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε αυτά τα ανυψωτικά μοχλού οικονομίας;

  • Επιθεωρείτε τακτικά το ανυψωτικό για τυχόν ζημιά ή φθορά πριν τον καθαρισμό.
  • Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί ή μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα από τις επιφάνειες του ανυψωτικού.
  • Εφαρμόστε το συνιστώμενο λιπαντικό σε κινούμενα μέρη για ομαλή λειτουργία και μειωμένη τριβή.
  • Ελέγχετε και δοκιμάζετε τακτικά το σύστημα πέδησης για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
  • Αποθηκεύστε το ανυψωτικό σε καθαρό και στεγνό χώρο, κατά προτίμηση με προστατευτικά καλύμματα ή θήκες.
  • Επιθεωρήστε την αλυσίδα φορτίου για φθορά ή ζημιά, αντικαταστήστε την εάν χρειάζεται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;