Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Αξιολόγηση AIC: 35kAIC @ 480V , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Υψηλή ικανότητα διακοπής , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Βάθος: 5.8 " , Μέγεθος πλαισίου: 400Α / ΛΑ , Τύπος πλαισίου: LHL , Υψος: 11 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Μέγεθος καλωδίου: 1 AWG (Al) , Τοποθέτηση: Ελεύθερη στάση , Αριθμός Πολωνών: 3 , Φάση: 3 , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Πλάτος: 6"
Διακόπτες κυκλώματος LHL Series
Οι διακόπτες κυκλώματος Square D LHL έχουν σχεδιαστεί για προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση ρεύματος. Διαθέτουν μια μονάδα θερμικού μαγνητικού ταξιδιού για να παρέχουν τόσο στιγμιαία όσο και μακροχρόνια περιοριστική προστασία ρεύματος και είναι εξοπλισμένα με τερματικούς ακροδέκτες γραμμής και φορτίου για να επιτρέπεται η τροφοδοσία μέσω σύνδεσης. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος με λίστα UL προσφέρουν υψηλή χωρητικότητα διακοπής 35kA στα 480V και μέγιστη τρέχουσα βαθμολογία 400A. Έρχονται με μια χυτή θήκη για τη συγκράτηση εξαρτημάτων μεταφοράς ρεύματος, συσκευών ταξιδιού και άλλων μηχανισμών σε συμπαγή χώρο.