Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS PR12-2DN Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας, M12 Round, 3 Wire, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405

AUTONICS PR12-2DN Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας, M12 στρογγυλός, 3 καλώδια, 12 – 24 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DFB Μοντέλο: PR12-2DNCross Ref: 32W405
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
€46.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο
Τύπος κυκλώματοςNPN
Ανίχνευση απόστασης2mm
Διάμετρος12mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος63mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας1500 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)18.75
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρονικός αισθητήρας εγγύτητας χωρίς επαφή που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση και τον εντοπισμό της παρουσίας μεταλλικών αντικειμένων
    • Διαθέτει κύκλωμα προστασίας τύπου 3 συρμάτων DC που διευκολύνει την αντιστρεψιμότητα της πολικότητας και παρέχει ανίχνευση αντικειμένων χωρίς επαφή
    • Εξειδικευμένο εσωτερικό κύκλωμα ειδικά για αισθητήρες για σταθερή απόδοση ανίχνευσης και εξαιρετική θωράκιση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΤιμή
AUTONICS PR08-1.5DN Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 8 mm | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mmΚαλώδιο 2m30 "1500 Hz12 έως 24 VDCΘωρακισμένο€53.16
AUTONICS PR08-1.5DP Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 8 mm | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mmΚαλώδιο 2m30 "1500 Hz12 έως 24 VDCΘωρακισμένο€53.16
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PR08-2DN, Μη θωρακισμένος, Στρογγυλός, Διάμετρος 8 mm | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mmΚαλώδιο 2m30 "1000 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€53.16
AUTONICS PR08-2DP Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 8 χιλ. | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mmΚαλώδιο 2m30 "1000 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€53.16
AUTONICS PR12-4AO Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 12 mm | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2 καλώδιο12mmΚαλώδιο 2m63mm20 Hz100 έως 240 VACΑσταθής€72.67
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PR12-4DN, στρογγυλός, -13 έως 158 μοίρες F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mmΚαλώδιο 2m63mm500 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€50.79
AUTONICS PR12-4DP Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας, M12 Στρογγυλός, 10 – 30 VDC | AC6DFG 32W410 PR12-4DPPNP12mmΚαλώδιο 2m63mm500 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€46.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS PR12-2DN Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας, M12 στρογγυλός, 3 καλώδια, 12 – 24 VDC
€46.69 /μονάδα