Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS PR08-1.5DP Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 8 mm | AC6DEW 32W399

AUTONICS PR08-1.5DP Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 8 Mm Στρογγυλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DEW Μοντέλο: PR08-1.5DPCross Ref: 32W399

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€53.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο
Τύπος κυκλώματοςPNP
Ανίχνευση απόστασης1.5mm
Διάμετρος8mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος30 "
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας1500 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)18.75
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΤιμή
AUTONICS PR08-1.5DN Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 8 mm | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mmΚαλώδιο 2m30 "1500 Hz12 έως 24 VDCΘωρακισμένο€53.16
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PR08-2DN, Μη θωρακισμένος, Στρογγυλός, Διάμετρος 8 mm | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mmΚαλώδιο 2m30 "1000 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€53.16
AUTONICS PR08-2DP Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 8 χιλ. | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mmΚαλώδιο 2m30 "1000 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€52.46
AUTONICS PR12-2DN Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας, M12 Round, 3 Wire, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mmΚαλώδιο 2m63mm1500 Hz12 έως 24 VDCΘωρακισμένο€46.69
AUTONICS PR12-4AO Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 12 mm | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2 καλώδιο12mmΚαλώδιο 2m63mm20 Hz100 έως 240 VACΑσταθής€70.69
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PR12-4DN, στρογγυλός, -13 έως 158 μοίρες F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mmΚαλώδιο 2m63mm500 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€45.83
AUTONICS PR12-4DP Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας, M12 Στρογγυλός, 10 – 30 VDC | AC6DFG 32W410 PR12-4DPPNP12mmΚαλώδιο 2m63mm500 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€43.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS PR08-1.5DP Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 8 Mm Στρογγυλός
€53.16 /μονάδα