Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT KS7S2015F230# Sanitary Transducer 0 To 30 Psi 1 To 5vdc | AE4MEX 5LTJ4

ASHCROFT KS7S2015F230# Μετατροπέας υγιεινής 0 έως 30 Psi 1 έως 5vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MEX Μοντέλο: KS7S2015F230#Cross Ref: 5LTJ4
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
€949.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας πίεσης υγιεινής
Ακρίβεια+ /-1%
Συμβατό μεΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ηλεκτρικές συνδέσειςΘωρακισμένο καλώδιο
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος μολύβδου36 "
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Αξιολόγηση NEMA4X
Θερμοκρασία λειτουργίας.-20 έως 180 F
Παραγωγή1 έως 5 VDC
Απαιτούμενη ισχύς10 έως 36 VDC
Διαδικασία σύνδεσης2 "Υγειονομικά
Σειρά0 έως 30 psi
Θερμικό σφάλμα+/- 0.04% ανά βαθμό F (-20 έως 168F)
Υγρό υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥγρό υλικόΗλεκτρικές συνδέσειςΜέγιστη. ΠίεσηΠαραγωγήΑπαιτούμενη ισχύςΔιαδικασία σύνδεσηςΣειράΘερμικό σφάλμαΤιμή
ASHCROFT KS7S1542F230 # Υγιεινή σειρά αισθητήρων 0 έως 30 Psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L από ανοξείδωτο χάλυβαΘωρακισμένο καλώδιο60 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC9 έως 36 VDC1-1 / 2 "Υγειονομικά0 έως 30 psi+/-. 04% ανά βαθμό F από -20 έως 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F260 # Υγιεινή σειρά μετατροπέων 0 έως 60 Psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L από ανοξείδωτο χάλυβαΘωρακισμένο καλώδιο120 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC9 έως 36 VDC1-1 / 2 "Υγειονομικά0 έως 60 psi+/-. 04% ανά βαθμό F από -20 έως 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2100 # Υγιεινή σειρά μετατροπέων 0 έως 100 Psi | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100 #316L από ανοξείδωτο χάλυβαΘωρακισμένο καλώδιο200 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC9 έως 36 VDC1-1 / 2 "Υγειονομικά0 έως 100 psi+/-. 04% ανά βαθμό F από -20 έως 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2200 # Υγιεινή σειρά αισθητήρων 0 έως 200 Psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L από ανοξείδωτο χάλυβαΘωρακισμένο καλώδιο400 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC9 έως 36 VDC1-1 / 2 "Υγειονομικά0 έως 200 psi+/-. 04% ανά βαθμό F από -20 έως 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2300 # Υγιεινή σειρά αισθητήρων 0 έως 300 Psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L από ανοξείδωτο χάλυβαΘωρακισμένο καλώδιο600 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC9 έως 36 VDC1-1 / 2 "Υγειονομικά0 έως 300 psi+/-. 04% ανά βαθμό F από -20 έως 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F230 # & VAC Υγειονομικός μετατροπέας 30 ίντσες Hg Vac έως 30psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # & VAC316L από ανοξείδωτο χάλυβαΘωρακισμένο καλώδιο60 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC9 έως 36 VDC1-1 / 2 "Υγειονομικά30 "Hg Vac έως 30 psi+/-. 04% ανά βαθμό F από -20 έως 168F€957.88
ASHCROFT KS7S2042F230 # Υγιεινή σειρά αισθητήρων 0 έως 30psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L από ανοξείδωτο χάλυβαΘωρακισμένο καλώδιο60 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC9 έως 36 VDC2 "Υγειονομικά0 έως 30 psi+/-. 04% ανά βαθμό F από -20 έως 168F€942.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT KS7S2015F230# Μετατροπέας υγιεινής 0 έως 30 Psi 1 έως 5vdc
€949.02 /μονάδα